Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A180 /iglidur® A180 A180SM-1214-15

  • ERIKS:13563709
  • Hersteller:A180SM-1214-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,11 €/ Stückexkl. MwSt

5,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,11 €

-

10+

2,89 €

43.49%

25+

1,71 €

66.54%

50+

1,16 €

77.32%

100+

0,86 €

83.27%

200+

0,68 €

86.62%

500+

0,59 €

88.48%

1000+

0,49 €

90.33%

2500+

0,40 €

92.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A180SM-1214-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A180
Material Lauffläche
iglidur® A180
Wartung
Wartungsfrei