Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A160 /iglidur® A160 A160SM-1618-15

  • ERIKS:13563698
  • Hersteller:A160SM-1618-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,85 €

-

10+

2,76 €

43.14%

25+

1,62 €

66.67%

50+

1,08 €

77.65%

100+

0,82 €

83.14%

200+

0,65 €

86.67%

500+

0,57 €

88.24%

1000+

0,46 €

90.59%

2500+

0,38 €

92.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A160SM-1618-15
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A160
Material Lauffläche
iglidur® A160
Wartung
Wartungsfrei