Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Lippendichtung Wartungsfrei iglidur® V400 /iglidur® V400 VDSM-1015-14

  • ERIKS:13563098
  • Hersteller:VDSM-1015-14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,20 €/ Stückexkl. MwSt

23,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,20 €

-

10+

12,67 €

37.25%

25+

8,85 €

56.16%

50+

8,53 €

57.76%

100+

8,42 €

58.33%

200+

8,09 €

59.92%

500+

7,64 €

62.18%

1000+

7,35 €

63.59%

2500+

7,03 €

65.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
VDSM-1015-14
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
14 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® V400
Material Lauffläche
iglidur® V400
Wartung
Wartungsfrei