Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Lippendichtung Wartungsfrei iglide® J /iglide® J JDSM-1015-14

  • ERIKS:13563097
  • Hersteller:JDSM-1015-14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,09 €

-

10+

5,07 €

37.32%

25+

4,37 €

46.01%

50+

3,82 €

52.82%

100+

3,36 €

58.45%

200+

2,93 €

63.85%

500+

2,55 €

68.54%

1000+

2,19 €

73.00%

2500+

2,01 €

75.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JDSM-1015-14
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
14 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglide® J
Material Lauffläche
iglide® J
Wartung
Wartungsfrei