Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-758094-65

  • ERIKS:13567890
  • Hersteller:ZFM-758094-65
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,87 €/ Stückexkl. MwSt

146,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

124,87 €

-

10+

106,36 €

14.82%

25+

91,20 €

26.96%

50+

76,40 €

38.82%

100+

69,05 €

44.70%

200+

68,72 €

44.96%

500+

64,13 €

48.65%

1000+

61,29 €

50.91%

2500+

57,23 €

54.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-758094-65
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
65 mm
Flanschdurchmesser
94 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei