Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-7580-50

  • ERIKS:13567889
  • Hersteller:ZFM-7580-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

123,10 €/ Stückexkl. MwSt

144,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

123,10 €

-

10+

93,18 €

24.31%

25+

76,93 €

37.51%

50+

67,36 €

45.28%

100+

64,07 €

47.95%

200+

54,38 €

55.83%

500+

50,27 €

59.16%

1000+

47,56 €

61.37%

2500+

43,99 €

64.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-7580-50
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
88 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei