Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-6065-50

  • ERIKS:13567888
  • Hersteller:ZFM-6065-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

113,16 €/ Stückexkl. MwSt

132,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

113,16 €

-

10+

84,72 €

25.13%

25+

70,70 €

37.53%

50+

62,89 €

44.43%

100+

60,04 €

46.94%

200+

50,41 €

55.46%

500+

46,23 €

59.15%

1000+

43,55 €

61.52%

2500+

40,68 €

64.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-6065-50
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
73 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei