102,87 €/ Stückexkl. MwSt
120,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 102,87 € | - |
10+ | 77,71 € | 24.46% |
25+ | 64,05 € | 37.74% |
50+ | 56,03 € | 45.53% |
100+ | 53,26 € | 48.23% |
200+ | 45,20 € | 56.06% |
500+ | 41,80 € | 59.36% |
1000+ | 39,54 € | 61.56% |
2500+ | 36,59 € | 64.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-5055-50 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |