79,38 €/ Stückexkl. MwSt
92,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 79,38 € | - |
10+ | 67,98 € | 14.36% |
25+ | 49,46 € | 37.70% |
50+ | 41,91 € | 47.20% |
100+ | 39,39 € | 50.38% |
200+ | 33,46 € | 57.85% |
500+ | 30,93 € | 61.03% |
1000+ | 29,26 € | 63.14% |
2500+ | 27,09 € | 65.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-5055-20 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |