39,94 €/ Stückexkl. MwSt
46,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 39,94 € | - |
10+ | 29,68 € | 25.69% |
25+ | 24,13 € | 39.58% |
50+ | 20,96 € | 47.53% |
100+ | 19,82 € | 50.38% |
200+ | 16,89 € | 57.71% |
500+ | 15,69 € | 60.70% |
1000+ | 14,90 € | 62.70% |
2500+ | 13,83 € | 65.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |