36,46 €/ Stückexkl. MwSt
42,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 36,46 € | - |
10+ | 29,64 € | 18.71% |
25+ | 25,02 € | 31.37% |
50+ | 22,17 € | 39.19% |
100+ | 20,88 € | 42.73% |
200+ | 17,61 € | 51.69% |
500+ | 15,35 € | 57.89% |
1000+ | 14,42 € | 60.45% |
2500+ | 13,03 € | 64.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-4044-30 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |