31,96 €/ Stückexkl. MwSt
37,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 31,96 € | - |
10+ | 23,73 € | 25.74% |
25+ | 19,38 € | 39.36% |
50+ | 16,76 € | 47.56% |
100+ | 15,83 € | 50.48% |
200+ | 13,53 € | 57.67% |
500+ | 12,56 € | 60.70% |
1000+ | 11,91 € | 62.72% |
2500+ | 11,04 € | 65.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-4044-20 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |