26,32 €/ Stückexkl. MwSt
30,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 26,32 € | - |
10+ | 19,10 € | 27.44% |
25+ | 15,20 € | 42.24% |
50+ | 13,00 € | 50.61% |
100+ | 12,20 € | 53.65% |
200+ | 10,36 € | 60.65% |
500+ | 9,56 € | 63.68% |
1000+ | 9,04 € | 65.63% |
2500+ | 8,40 € | 68.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |