Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3539-16

  • ERIKS:13567880
  • Hersteller:ZFM-3539-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,24 €/ Stückexkl. MwSt

30,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,24 €

-

10+

19,02 €

27.52%

25+

15,12 €

42.36%

50+

12,94 €

50.69%

100+

12,12 €

53.80%

200+

10,30 €

60.75%

500+

9,50 €

63.79%

1000+

8,97 €

65.82%

2500+

8,30 €

68.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-3539-16
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei