Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3539-14

  • ERIKS:13567879
  • Hersteller:ZFM-3539-14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,19 €/ Stückexkl. MwSt

38,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,19 €

-

10+

24,34 €

26.67%

25+

22,14 €

33.31%

50+

19,10 €

42.47%

100+

15,20 €

54.21%

200+

13,00 €

60.85%

500+

12,20 €

63.25%

1000+

10,36 €

68.80%

2500+

9,56 €

71.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-3539-14
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
14 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei