Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3034-37

  • ERIKS:13567878
  • Hersteller:ZFM-3034-37
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,85 €/ Stückexkl. MwSt

31,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,85 €

-

10+

19,51 €

27.32%

25+

15,54 €

42.11%

50+

13,32 €

50.39%

100+

12,48 €

53.50%

200+

10,62 €

60.44%

500+

9,79 €

63.55%

1000+

9,27 €

65.46%

2500+

8,57 €

68.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-3034-37
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
37 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei