Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3034-26

  • ERIKS:13567877
  • Hersteller:ZFM-3034-26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,93 €/ Stückexkl. MwSt

16,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,93 €

-

10+

12,56 €

9.82%

25+

10,96 €

21.28%

50+

10,34 €

25.78%

100+

9,90 €

28.92%

200+

9,61 €

30.97%

500+

8,99 €

35.47%

1000+

8,59 €

38.34%

2500+

8,04 €

42.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-3034-26
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei