Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3034-20

  • ERIKS:13567876
  • Hersteller:ZFM-3034-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,89 €/ Stückexkl. MwSt

16,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,89 €

-

10+

12,08 €

13.00%

25+

10,51 €

24.35%

50+

9,23 €

33.52%

100+

8,57 €

38.30%

200+

8,13 €

41.45%

500+

7,60 €

45.28%

1000+

7,28 €

47.61%

2500+

6,84 €

50.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-3034-20
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei