13,79 €/ Stückexkl. MwSt
16,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,79 € | - |
10+ | 12,03 € | 12.81% |
25+ | 10,47 € | 24.10% |
50+ | 9,16 € | 33.61% |
100+ | 8,49 € | 38.43% |
200+ | 7,94 € | 42.42% |
500+ | 6,92 € | 49.86% |
1000+ | 6,56 € | 52.48% |
2500+ | 5,93 € | 57.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-3034-16 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |