Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2528-31

  • ERIKS:13567873
  • Hersteller:ZFM-2528-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,35 €/ Stückexkl. MwSt

20,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,35 €

-

10+

12,26 €

29.35%

25+

9,54 €

45.02%

50+

7,89 €

54.55%

100+

7,30 €

57.94%

200+

6,21 €

64.18%

500+

5,62 €

67.58%

1000+

5,36 €

69.11%

2500+

5,04 €

70.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-2528-31
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
31.5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei