15,49 €/ Stückexkl. MwSt
18,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,49 € | - |
10+ | 10,81 € | 30.18% |
25+ | 8,28 € | 46.50% |
50+ | 6,94 € | 55.21% |
100+ | 6,38 € | 58.77% |
200+ | 5,43 € | 64.91% |
500+ | 5,02 € | 67.61% |
1000+ | 4,75 € | 69.33% |
2500+ | 4,41 € | 71.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |