14,19 €/ Stückexkl. MwSt
16,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,19 € | - |
10+ | 9,84 € | 30.66% |
25+ | 7,47 € | 47.39% |
50+ | 6,21 € | 56.22% |
100+ | 5,70 € | 59.84% |
200+ | 4,85 € | 65.86% |
500+ | 4,48 € | 68.41% |
1000+ | 4,22 € | 70.28% |
2500+ | 3,91 € | 72.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-2528-16 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16.5 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |