13,22 €/ Stückexkl. MwSt
15,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,22 € | - |
10+ | 9,71 € | 26.58% |
25+ | 7,41 € | 43.97% |
50+ | 6,18 € | 53.30% |
100+ | 5,66 € | 57.18% |
200+ | 4,83 € | 63.51% |
500+ | 4,37 € | 66.95% |
1000+ | 4,14 € | 68.68% |
2500+ | 3,76 € | 71.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-2528-11 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 11 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |