Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2023-31

  • ERIKS:13567869
  • Hersteller:ZFM-2023-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,94 €/ Stückexkl. MwSt

18,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,94 €

-

10+

11,27 €

29.32%

25+

8,65 €

45.77%

50+

7,24 €

54.59%

100+

6,67 €

58.16%

200+

5,66 €

64.48%

500+

5,19 €

67.46%

1000+

4,94 €

69.01%

2500+

4,64 €

70.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-2023-31
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
31.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei