Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2023-16

  • ERIKS:13567867
  • Hersteller:ZFM-2023-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,99 €/ Stückexkl. MwSt

14,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,99 €

-

10+

8,51 €

29.00%

25+

6,56 €

45.32%

50+

5,13 €

57.21%

100+

5,07 €

57.69%

200+

4,52 €

62.28%

500+

4,31 €

64.03%

1000+

4,01 €

66.56%

2500+

3,61 €

69.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-2023-16
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
16.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei