11,40 €/ Stückexkl. MwSt
13,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,40 € | - |
10+ | 8,15 € | 28.50% |
25+ | 6,33 € | 44.50% |
50+ | 5,40 € | 52.67% |
100+ | 4,88 € | 57.17% |
200+ | 4,43 € | 61.17% |
500+ | 4,14 € | 63.67% |
1000+ | 3,82 € | 66.50% |
2500+ | 3,53 € | 69.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-2023-155 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 15.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |