Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2023-11

  • ERIKS:13567865
  • Hersteller:ZFM-2023-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,41 €/ Stückexkl. MwSt

8,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,41 €

-

10+

6,06 €

18.21%

25+

4,94 €

33.33%

50+

4,31 €

41.79%

100+

3,88 €

47.69%

200+

3,59 €

51.54%

500+

3,46 €

53.33%

1000+

3,21 €

56.67%

2500+

3,08 €

58.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-2023-11
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
11.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei