6,54 €/ Stückexkl. MwSt
7,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,54 € | - |
10+ | 5,34 € | 18.31% |
25+ | 4,33 € | 33.72% |
50+ | 3,82 € | 41.57% |
100+ | 3,42 € | 47.67% |
200+ | 3,17 € | 51.45% |
500+ | 3,14 € | 52.03% |
1000+ | 2,83 € | 56.69% |
2500+ | 2,66 € | 59.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-2023-075 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 7.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |