13,32 €/ Stückexkl. MwSt
15,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,32 € | - |
10+ | 9,18 € | 31.10% |
25+ | 6,92 € | 48.07% |
50+ | 5,72 € | 57.06% |
100+ | 5,26 € | 60.49% |
200+ | 4,45 € | 66.62% |
500+ | 4,12 € | 69.04% |
1000+ | 3,90 € | 70.76% |
2500+ | 3,59 € | 73.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-2022-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |