Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1820-22

  • ERIKS:13567862
  • Hersteller:ZFM-1820-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,26 €/ Stückexkl. MwSt

12,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,26 €

-

10+

7,20 €

29.81%

25+

5,57 €

45.74%

50+

4,41 €

57.04%

100+

4,03 €

60.74%

200+

3,42 €

66.67%

500+

2,96 €

71.11%

1000+

2,83 €

72.41%

2500+

2,57 €

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1820-22
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
22 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei