9,14 €/ Stückexkl. MwSt
10,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,14 € | - |
10+ | 6,19 € | 32.22% |
25+ | 4,71 € | 48.44% |
50+ | 3,59 € | 60.71% |
100+ | 3,27 € | 64.24% |
200+ | 2,77 € | 69.65% |
500+ | 2,45 € | 73.18% |
1000+ | 2,32 € | 74.64% |
2500+ | 2,11 € | 76.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-1820-17 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |