Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1820-12

  • ERIKS:13567860
  • Hersteller:ZFM-1820-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,91 €/ Stückexkl. MwSt

10,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,91 €

-

10+

6,04 €

32.20%

25+

4,56 €

48.83%

50+

3,50 €

60.77%

100+

3,17 €

64.39%

200+

2,66 €

70.15%

500+

2,38 €

73.35%

1000+

2,22 €

75.05%

2500+

2,01 €

77.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1820-12
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei