Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1820-04

  • ERIKS:13567859
  • Hersteller:ZFM-1820-04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,21 €/ Stückexkl. MwSt

7,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,21 €

-

10+

3,93 €

36.70%

25+

3,36 €

45.87%

50+

3,08 €

50.46%

100+

2,81 €

54.74%

200+

2,58 €

58.41%

500+

2,43 €

60.86%

1000+

2,32 €

62.69%

2500+

2,15 €

65.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1820-04
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei