8,91 €/ Stückexkl. MwSt
10,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,91 € | - |
10+ | 5,80 € | 34.97% |
25+ | 4,09 € | 54.16% |
50+ | 3,25 € | 63.54% |
100+ | 2,87 € | 67.80% |
200+ | 2,47 € | 72.28% |
500+ | 2,24 € | 74.84% |
1000+ | 2,13 € | 76.12% |
2500+ | 1,98 € | 77.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |