Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1618-12

  • ERIKS:13567857
  • Hersteller:ZFM-1618-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,72 €/ Stückexkl. MwSt

10,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,72 €

-

10+

5,66 €

35.08%

25+

4,01 €

54.03%

50+

3,19 €

63.40%

100+

2,81 €

67.76%

200+

2,43 €

72.11%

500+

2,20 €

74.73%

1000+

2,09 €

76.03%

2500+

1,92 €

78.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1618-12
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei