9,61 €/ Stückexkl. MwSt
11,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,61 € | - |
10+ | 6,18 € | 35.77% |
25+ | 4,37 € | 54.55% |
50+ | 3,48 € | 63.83% |
100+ | 2,91 € | 69.76% |
200+ | 2,58 € | 73.12% |
500+ | 2,34 € | 75.69% |
1000+ | 2,28 € | 76.28% |
2500+ | 2,15 € | 77.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-151723-23 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 23 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |