8,15 €/ Stückexkl. MwSt
9,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,15 € | - |
10+ | 5,24 € | 35.66% |
25+ | 3,69 € | 54.78% |
50+ | 2,93 € | 64.10% |
100+ | 2,49 € | 69.46% |
200+ | 2,19 € | 73.19% |
500+ | 2,00 € | 75.52% |
1000+ | 1,94 € | 76.22% |
2500+ | 1,82 € | 77.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-1517-15 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |