8,13 €/ Stückexkl. MwSt
9,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,13 € | - |
10+ | 5,21 € | 35.98% |
25+ | 3,67 € | 54.91% |
50+ | 2,91 € | 64.25% |
100+ | 2,47 € | 69.63% |
200+ | 2,17 € | 73.36% |
500+ | 1,98 € | 75.70% |
1000+ | 1,92 € | 76.40% |
2500+ | 1,81 € | 77.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-1517-12 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |