Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1517-11

  • ERIKS:13567852
  • Hersteller:ZFM-1517-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,04 €

-

10+

5,11 €

36.41%

25+

3,53 €

56.03%

50+

2,77 €

65.48%

100+

2,41 €

69.98%

200+

2,03 €

74.70%

500+

1,88 €

76.60%

1000+

1,79 €

77.78%

2500+

1,63 €

79.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1517-11
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
11 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
11 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei