Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1416-17

  • ERIKS:13567850
  • Hersteller:ZFM-1416-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Stückexkl. MwSt

10,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,70 €

-

10+

5,62 €

35.37%

25+

3,97 €

54.37%

50+

3,15 €

63.76%

100+

2,77 €

68.12%

200+

2,34 €

73.14%

500+

2,17 €

75.11%

1000+

2,07 €

76.20%

2500+

1,90 €

78.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1416-17
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei