8,19 €/ Stückexkl. MwSt
9,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,19 € | - |
10+ | 5,24 € | 35.96% |
25+ | 3,61 € | 55.92% |
50+ | 2,85 € | 65.20% |
100+ | 2,49 € | 69.61% |
200+ | 2,11 € | 74.25% |
500+ | 1,94 € | 76.33% |
1000+ | 1,84 € | 77.49% |
2500+ | 1,71 € | 79.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-1416-12 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |