8,70 €/ Stückexkl. MwSt
10,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,70 € | - |
10+ | 5,62 € | 35.37% |
25+ | 3,97 € | 54.37% |
50+ | 3,15 € | 63.76% |
100+ | 2,77 € | 68.12% |
200+ | 2,34 € | 73.14% |
500+ | 2,17 € | 75.11% |
1000+ | 2,07 € | 76.20% |
2500+ | 1,90 € | 78.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-1214-20 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |