Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1214-17

  • ERIKS:13567847
  • Hersteller:ZFM-1214-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,28 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,28 €

-

10+

5,32 €

35.78%

25+

3,93 €

52.52%

50+

2,91 €

64.91%

100+

2,60 €

68.58%

200+

2,20 €

73.39%

500+

2,00 €

75.92%

1000+

1,88 €

77.29%

2500+

1,79 €

78.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1214-17
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei