7,96 €/ Stückexkl. MwSt
9,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,96 € | - |
10+ | 5,07 € | 36.28% |
25+ | 3,50 € | 56.09% |
50+ | 2,74 € | 65.63% |
100+ | 2,38 € | 70.17% |
200+ | 2,00 € | 74.94% |
500+ | 1,86 € | 76.61% |
1000+ | 1,77 € | 77.80% |
2500+ | 1,62 € | 79.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |