Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1214-10

  • ERIKS:13567845
  • Hersteller:ZFM-1214-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,90 €/ Stückexkl. MwSt

9,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,90 €

-

10+

4,98 €

37.02%

25+

3,42 €

56.73%

50+

2,62 €

66.83%

100+

2,26 €

71.39%

200+

1,92 €

75.72%

500+

1,79 €

77.40%

1000+

1,67 €

78.85%

2500+

1,56 €

80.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1214-10
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei