Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1214-09

  • ERIKS:13567844
  • Hersteller:ZFM-1214-09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

8,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,68 €

-

10+

4,85 €

36.88%

25+

3,33 €

56.68%

50+

2,57 €

66.58%

100+

2,20 €

71.29%

200+

1,88 €

75.50%

500+

1,73 €

77.48%

1000+

1,63 €

78.71%

2500+

1,52 €

80.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1214-09
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei