Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-101315-05

  • ERIKS:13567842
  • Hersteller:ZFM-101315-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,71 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,71 €

-

10+

4,14 €

38.24%

25+

2,91 €

56.66%

50+

2,00 €

70.25%

100+

1,77 €

73.65%

200+

1,46 €

78.19%

500+

1,31 €

80.45%

1000+

1,27 €

81.02%

2500+

1,14 €

83.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-101315-05
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei