8,28 €/ Stückexkl. MwSt
9,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,28 € | - |
10+ | 5,07 € | 38.76% |
25+ | 3,72 € | 55.05% |
50+ | 2,85 € | 65.60% |
100+ | 2,45 € | 70.41% |
200+ | 2,07 € | 75.00% |
500+ | 1,92 € | 76.83% |
1000+ | 1,84 € | 77.75% |
2500+ | 1,65 € | 80.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-1012-17 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |