Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1012-09

  • ERIKS:13567838
  • Hersteller:ZFM-1012-09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,51 €

-

10+

4,69 €

37.47%

25+

3,19 €

57.47%

50+

2,47 €

67.09%

100+

2,13 €

71.65%

200+

1,81 €

75.95%

500+

1,65 €

77.97%

1000+

1,56 €

79.24%

2500+

1,46 €

80.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1012-09
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei