7,11 €/ Stückexkl. MwSt
8,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,11 € | - |
10+ | 4,45 € | 37.43% |
25+ | 2,96 € | 58.29% |
50+ | 2,24 € | 68.45% |
100+ | 1,98 € | 72.19% |
200+ | 1,58 € | 77.81% |
500+ | 1,52 € | 78.61% |
1000+ | 1,46 € | 79.41% |
2500+ | 1,33 € | 81.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-1012-05 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |